| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-8000590460NW Herst.-Nr.: 8000590460NW EAN/GTIN: 4014885581840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 122.23PB und Türdrücker 111.23PBR · Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PBFS · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 · Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Feuerbeständigkeit: Klasse D1 · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: K/D· Widerstandsklasse: D1· Lagerung: wartungsfreies Gleitlager· Vierkant: 9mmWeitere Informationen:Ausführung: Wechselgarnitur Oberfläche: 90 tiefschwarz matt Material: Polyamid für Türstärke: 38,1-48,0 mmZulassung: DIN EN 179 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Lochung: PZ Gebrauchskategorie: 4 Stift: Vollstift Befestigungstechnik: R-Technik Abdeckung: rund Schildstärke: 10,5 mm Drückerlänge: 150 mmTyp: Rosette Befestigungssystem: verdeckte Verschraubung Drückerbefestigung: Feuerschutzstift Drückertiefe: 67 mmMarke: HEWI Ø: 55 mmFarb-Nr.: 90m Norm: DIN 18273 Modell: 111PBR13.232 Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hewi feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, feuerschutzgarnitur kunststoff, FS-Garnitur 111PBR13.232 PA 90m K/D TS 38,1-48,0mm PZ rd.DIN L/R |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 77,27* | € 96,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,79* | € 96,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 83,03* | € 105,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 91,33* | € 112,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,38* | € 122,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|