Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-8000753421NW Herst.-Nr.: 8000753421NW EAN/GTIN: 4003482417300 |
| |
|
| | |
| Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial,. eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S. überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem. Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutz nach. EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch. 28 mm starke Rundbolzen · zusätzliche. starre Rundbolzen als Hintergreifriegel. an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenver-. ankerung · mit Befestigungsmaterial,. eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-. schränke Office-Line mit Widerstands-. grad I und II auch mit Rückwandbohrung. geliefert werden (optionale Rückwand-. verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares. Notverriegelungssystem innerhalb der. Türmechanik Ausführung K SecuSafeUmstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofortumstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 716mm· Türbreite: 581mm· Anzahl Sperrbolzen: 8Weitere Informationen:Modell: WS Office 812 K Gewicht: 205 kgFachböden: 1 Volumen: 122 lAußentiefe: 554 mmAußenhöhe: 816 mmAußenbreite: 641 mmMarke: BURG-WÄCHTER Innentiefe: 370 mmInnenhöhe: 666 mmInnenbreite: 498 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, wertschutzschrank vds 1, Wertsch.-Schrank WS Office 812 K H816xB641xT554mm 122l BURG-WÄCHT |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.651,34* | € 1.766,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.655,10* | € 1.770,87* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.661,18* | € 1.779,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.766,03* | € 1.885,15* | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,51* | € 1.969,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|