| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-8000753429NW Herst.-Nr.: 8000753429NW EAN/GTIN: 4003482418000 |
| |
|
| | |
| Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutznach EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstands-grad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwand-verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik Ausführung K SecuSafe. Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 526mm· Türbreite: 581mm· Anzahl Sperrbolzen: 6Weitere Informationen:Modell: WS Office 821 K Gewicht: 205 kgFachböden: 1 Volumen: 87 lAußentiefe: 555 mmAußenhöhe: 626 mmAußenbreite: 641 mmMarke: BURG-WÄCHTER Innentiefe: 370 mmInnenhöhe: 476 mmInnenbreite: 498 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, wertschutzschrank vds 1, Wertsch.-Schrank WS Office 821 K H626xB641xT555mm 87l BURG-WÄCHTE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,56* | € 1.752,99* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,76* | € 1.761,11* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,31* | € 1.922,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.752,07* | € 1.924,44* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,41* | € 1.940,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|