| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-9000425401NW Herst.-Nr.: 9000425401NW EAN/GTIN: 8429765168596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kompakte Maße, geringes Gewicht, perfekte Konstruktion, leichte Wartung · reibungsarme Drehlager für Super-Leichtlauf · Drehgelenk mit hohem Durchfluss für maximale Förderleistung · kein „Schwanken” des Aufrollers, da die Spindel auf zwei Kugellager montiert ist · auf 6 Rollen gelagerter Auszug für Leichtgängigkeit in alle Richtungen · Doppelsperrklinke sorgt für ein genaues Arretieren · optimale Wand-, Decken-, Boden- oder Tankmontage · für den Einsatz in Werkstätten, großen Fuhrparks, Service-Shops und der allgemeinen Fertigung · Ausführung bei 9000 425 404 und 9000 425 405: Elektronik-Handdurchlaufzähler und Motorenölauslauf, TropfbecherWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: SingleArm, offene AusführungWeitere Informationen:Eingangsanschluss: 1/2 ″Ausgangsanschluss: 1/2 ″Betriebsdruck: 20 barGewicht: 13 kgSchlauchlänge: 10 mAnwendung: für AdBlue® und Wasser Schlauchnennweite Zoll: 1/2 ″Marke: SAMOA HALLBAUER Schlauchnennweite mm: 13 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 380,73* | € 429,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 373,83* | € 437,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,17* | € 440,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 389,21* | € 441,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 603,99* | € 651,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|