| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9000466113NW Herst.-Nr.: 9000466113NW EAN/GTIN: 4031109010115 |
| |
|
| | |
| zur Förderung von AdBlue® aus 200-l-Kunststofffässern · 230 V 50 Hz, 550 W · selbstansaugende Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe · mit Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff (ohne Feststellraste) und elektronischem Durchflussmengenzähler FMT 3, nicht eichfähig · Fassgewinde G 50,80 mm (2") · Saugrohrlänge 1000 mm und Zapfschlauch 8 m · Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher · inkl. Adapter 50,80 (2“) mm auf Sägengewinde S70 x 6 und S56 x 4 x 50,80 (2“) mm BSP I · Schutzart IP 54Weitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 8m· Gewinde: G 50,80 (2")mm· Spannung: 230 V 50HzWeitere Informationen:Ausstattung: Automatik-Zapfventil Fördermenge: 48 l/minLeistung: 550 WTauchtiefe: 1000 mmMarke: TECALEMIT Ausführung: für AdBlue Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, Elektropumpe HornetW 85H INOX f.AdBlue 48l/min 230V 50Hz Automati |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 539,06* | € 608,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 543,07* | € 610,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,20* | € 619,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 548,35* | € 629,41* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 705,55* | € 788,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|