Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel H220xB440mm Ku.f.3 Richtungen 4m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel H220xB440mm Ku.f.3 Richtungen 4m SPL: Detailansicht 1
Beobachtungsspiegel H220xB440mm Ku.f.3 Richtungen 4m SPL: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000490224NW
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     9000490224NW
EAN/GTIN:
     3547311890014
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
für innen und außen · extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen · einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen · Spiegel unzerbrechlich, witterungs- und vandalismusbeständig · einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 3 RichtungenWeitere Informationen:max. Beobachterabstand: 4 mGewicht: 2,0 kgBreite: 440 mmMarke: SPL Material: Kunststoff Tiefe: 75 mmHöhe: 220 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Beobachtungsspiegel H220xB440mm Ku.f.3 Richtungen 4m SPL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 116,03*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 95,91*
€ 116,14*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 116,66*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 101,43*
€ 121,75*
Lager 79DAC
15
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 162,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,54*
Ähnlich
SPL
104
ab € 42,85*
Ähnlich
SPL
106
ab € 65,38*
Ähnlich
SPL
108
ab € 136,12*
Ähnlich
SPL
ab € 128,87*
Ähnlich
SPL
ab € 69,48*
Ähnlich
SPL
ab € 176,01*
Ähnlich
SPL
ab € 53,60*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,84*
Ähnlich
SPL
ab € 54,53*
Ähnlich
SPL
ab € 42,94*
Ähnlich
SPL
554
ab € 116,97*
Ähnlich
SPL
ab € 419,56*
Ähnlich
SPL
ab € 55,15*
Ähnlich
SPL
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.