Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Kugelspiegel
>
Artikel
Beobachtungsspiegel H300xB600mm Ku.f.3 Richtungen 6m SPL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9000490225NW
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
9000490225NW
EAN/GTIN:
3547311890021
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
für innen und außen · extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen · einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen · Spiegel unzerbrechlich, witterungs- und vandalismusbeständig · einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 3 RichtungenWeitere Informationen:max. Beobachterabstand: 6 mGewicht: 4,0 kgBreite: 600 mmMarke: SPL Material: Kunststoff Tiefe: 100 mmHöhe: 300 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Außenanlagen
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Außenanlagen
>
Verkehrsspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Panoramaspiegel
,
Überwachungsspiegel
,
kugelspiegel 180°
,
kugelspiegel
,
beobachtungsspiegel rund
,
Beobachtungsspiegel H300xB600mm Ku.f.3 Richtungen 6m SPL
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 138,24*
Lager 1498
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 115,25*
€ 138,38*
Lager 2478
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 138,98*
Lager 1736
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 120,95*
€ 144,89*
Lager 79DAC
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 190,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Spiegel-Halterung, für Pfosten mit Ø 60 - 90 mm, BxØ 1300 x 76 mm.
SPL
SUP2M
ab € 160,80*
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
SPL
POT 76
ab € 162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen