Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 41l L800xB600xH130mm PE m.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 41l L800xB600xH130mm PE m.Gitterrost: Detailansicht 1
Auffangwanne 41l L800xB600xH130mm PE m.Gitterrost: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-9130467701NW
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     9130467701NW
EAN/GTIN:
     4250690700575
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen-Material, schwarz · für Kleingebinde · hohe Stabilität und SäurebeständigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 200kg· Gewicht: 9kgWeitere Informationen:Auffangvolumen: 41 lFarbe: schwarz Breite: 600 mmLänge: 800 mmAusstattung: mit Gitterrost Material: Polyethylen Höhe: 130 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 137,77*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 109,81*
€ 137,79*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 138,39*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 105,03*
€ 139,87*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 179,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.