Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe: Detailansicht 1
Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe: Detailansicht 1
Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9150464205NW
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     9150464205NW
EAN/GTIN:
     4003866535262
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m, nach neuer EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · zulässige Nutzlast 2 kN (200 kg/m²) · Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm, Gerüstbreite 720 mm · einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick · patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fxiert · Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen · Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe · mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm · Lenkrollen- Rad-Ø125 mm mit Feststellbremse · Holm- und Sprossendurchmesser 45 mmWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsfläche B x L: 600 x 1800mm· Ausführung: mit AuslegernWeitere Informationen:Arbeitshöhe bis ca.: 7550 mmStandhöhe: 5550 mmGerüsthöhe: 6650 mmGewicht: 142,6 kgArbeitslänge: 1800 mmMaterial: Aluminium zulässige Nutzlast: 2 kN Arbeitsbreite: 600 mmMarke: ZARGES

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,87*
€ 2.478,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.349,75*
€ 2.478,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.574,89*
€ 2.728,65*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.525,71*
€ 2.731,29*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.092,01*
€ 3.236,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,34*
€ 3.851,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.208,00*
€ 3.817,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.127,52*
€ 3.721,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.092,01*
€ 3.679,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.