Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Alu-Guss Rapid-SCS® Ausga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Alu-Guss Rapid-SCS® Ausga: Detailansicht 1
Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Alu-Guss Rapid-SCS® Ausga: Detailansicht 1
Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Alu-Guss Rapid-SCS® Ausga: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9172466360NW
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     9172466360NW
EAN/GTIN:
     4030704033260
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. 15 m Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper · max. Druck 20 bar / 20° C · inkl. Schnellschlusskupplung · Maße ca. 380 x 375 x 155 mm (L x B x H) · Gewicht ca. 9,0 kg · Rapid-SCS® - kontrollierte AufrolltechnikWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Spezial-PVC-Schlauch und StopperWeitere Informationen:Eingangsanschluss: 1/2 AG Ausgangsanschluss: 1/2 AG Betriebsdruck: 15 barGehäuse: Aluminiumguss Gewicht: 9 kgLänge: 380 mmBreite: 155 mmSchlauchlänge: 15 mAnwendung: für Druckluft Ausstattung: mit SCS-System Ausgangsanschluss mm: 12 mmEingangsanschluss mm: 12 mmNominal Ø DN: 12 Höhe: 375 mmMarke: RAPID

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller rapid, schlauch trommel, Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Alu-Guss Rapid-SCS® Ausga
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,12*
€ 421,86*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 351,74*
€ 422,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,16*
€ 453,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,73*
€ 457,09*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 517,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.