Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost: Detailansicht 1
Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost: Detailansicht 1
Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9172473506NW
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     9172473506NW
EAN/GTIN:
     4030704702005
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit 2 Gitterrosteinsätzen · Auffangvolumen 270 l · B 1200 x L 1600 x H 140 mm · Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg· Gewicht: 97kgWeitere Informationen:Auffangvolumen: 270 lFarbe: silber Breite: 1200 mmLänge: 1600 mmAusstattung: mit Gitterrost Material: Stahlblech Höhe: 140 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rapid auffangwanne, auffang wanne, auffangwanne 270l, Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,43*
€ 438,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,85*
€ 439,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,40*
€ 449,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,76*
€ 451,69*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,66*
€ 519,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,92*
€ 607,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.