| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9180487441NW Herst.-Nr.: 9180487441NW EAN/GTIN: 4030198172216 |
| |
|
| | |
| für PP- und PET-Umreifungsbänder · kompakt · leicht bedienbar und vielseitig · Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige · bequeme Einhandbedienung · einteiliges Bandeinlegen · hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit · Vibrationsverschluss · für Bandbreiten 13 - 16 mm · für Bandstärken 0,5 - 1,05 mm · inklusive Lithium-Ionen-Akku und LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· passend für: PP und PET-Bänder 13-16 mm· Gewicht: 3,8kgWeitere Informationen:Bandstärke: 0,5 - 1,05 mmGeschwindigkeit: ca. 0 - 220 mm/sAusführung: inkl. Akku und Ladegerät Akkuspannung: 18 V/2,0 Ah (Li-Ion) Spannkraft: max. 2500 N Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibschweißgerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, kunststoffband umreifungsgerät, ladegerät li-ion, Akku-Umreifungsgerät BXT3 18 V/2,0 Ah (Li-Ion) f.PP u.PET-Bänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.372,49* | € 2.390,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.380,47* | € 2.398,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.464,49* | € 2.481,95* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.404,89* | € 2.486,76* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 2.817,00* | € 2.833,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|