Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH: Detailansicht 1
E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH: Detailansicht 1
E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH: Detailansicht 2
E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-9191489347NW
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     9191489347NW
EAN/GTIN:
     7630021212194
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Leitungsschutzschalter
verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech · Schrankgehäuse und Elektrokomponenten gegen Spritzwasser geschützt – IP44 gemäß DIN EN 60529 · Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz · hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet · integrierter Wärmelüftungskanal · doppelwandige, selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer · Fachgröße H 435 x B 500 x T 470 mm · Nutzmaß pro Fach H 370 x B 370 x T 470 mm · Ausstattung je Fach: 2 × 220 Volt-Steckdose inkl. Deckel, 1 x Fehlerstromschutzschalter (FI) und 1 x Leitungsschutzschalter (LS) · Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65) · inklusive Verteilerbox im SockelbereichWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 600mm· Türen: lichtblau, RAL 5012· Korpus: lichtgrau, RAL 7035· Tiefe: 500mmWeitere Informationen:Höhe: 2095 mmAusführung: Vollblech Dach: lichtblau, RAL 5012 Marke: THURMETALL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, e-bike ladestation, E-Bike Ladestation H2095xB600xT500mm Vollblech Türen lichtblau TH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.395,51*
€ 3.607,25*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.424,06*
€ 3.632,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.481,02*
€ 3.695,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.289,09*
€ 3.710,48*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.040,58*
€ 4.266,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.266,73*
€ 5.077,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.236,36*
€ 5.041,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.116,54*
€ 4.898,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.062,91*
€ 4.834,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.040,58*
€ 4.808,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.