Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm : Detailansicht 1
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm : Detailansicht 1
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm : Detailansicht 2
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm : Detailansicht 3
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm : Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-9191489398NW
Herst.-Nr.:
     9191489398NW
EAN/GTIN:
     4250366523491
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 750 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte AnlieferungWeitere Informationen:Anzahl Radstände: 12 Länge: 5570 mmBreite: 750 mmBefestigungsart: zum Aufschrauben Ausführung: Rohr-Ø 48 mm Material: Stahl, verzinkt Höhe: 860 mmMarke: WSM

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,09*
€ 688,22*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 599,42*
€ 688,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,22*
€ 711,79*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,80*
€ 712,46*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,35*
€ 905,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,78*
€ 1.077,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,01*
€ 1.076,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 203,32*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,10*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,83*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.