| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9192490345NW Herst.-Nr.: 9192490345NW EAN/GTIN: 4050576020991 |
| |
|
| | |
| quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Dreikantverschluss· Tiefe: 70mmWeitere Informationen:Befestigungsart: mit Bodenhülse Material: Edelstahl Farbe: natur Höhe über Flur: 900 mmAusführung: mit Abschlusskappe Marke: URBANUS Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, edelstahlpoller dreikantverschluss, Sperrpfosten VA natur m.Bodenhülse m.Abschlusskappe URBANUS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,84* | € 213,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,33* | € 214,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 163,14* | € 215,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14304* | € 218,70304* | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,79* | € 270,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|