| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9192490586NW Herst.-Nr.: 9192490586NW EAN/GTIN: 4046675444264 |
| |
|
| | |
| mit Gegengewichtunterstützung · Sperrweite 3000-8000 mm · Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot · verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen · Höhe über Flur 1000 mm · selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position, in Verbindung mit Schlosskasten (Zubehör)In zwei Ausführungen lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben): a) Mit Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, höhenverstellbar 120 mm aufwärts und 130 mm abwärtsb) Mit gefederte Pendelstütze, höhenverstellbar 180 mm aufwärts und 80 mm abwärtsBefestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben) · Standardverriegelung Bauseits durch Bolzen für Vorhangschloss · Optional - Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand oder Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör) in der Hauptstütze · mit Seilzugverstärkung ab der Sperrweite von 5500 mm · ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial)Weitere Informationen:lichte Sperrweite: 8000 mmAusführung: mit Gegengewicht Sperrbalken: Alu weiß mit roten Streifen Marke: CRONENBERG OH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke profilzylinder, forstschranke, mannus schranke, Wegesperre 8000mm m.Gegengew.Alu weiß m.roten Streifen CRONENBERG |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,56* | € 1.641,29* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,79* | € 1.778,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,01* | € 1.779,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,03* | € 1.794,53* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,04* | € 1.824,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|