| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774578012 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774578012 EAN/GTIN: 0690774578012 |
| |
|
| | |
| Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC Ausführung: • Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten • MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung • Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick • Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung • TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität Fußbett: MemoryTech Zwischensohle: EVA Sohle: Gummi Material: Leder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265415 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, Sicherheitsstiefel, Schnurstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,54* | € 110,19* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,91* | € 115,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,72* | € 115,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,83* | € 116,94* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,20* | € 117,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|