| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774596252 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774596252 EAN/GTIN: 0690774596252 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Robustes und wasserabweisendes Obermaterial • Atmungsaktives Futter • Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech • Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit • Kein freiliegendes Metall Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: Gummi Material: Leder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265399 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz-weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 122,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,93* | € 122,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,16* | € 122,82* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,72* | € 123,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|