| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774671447 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774671447 EAN/GTIN: 0690774671447 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »True Skate«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Soft Landing Comfort-Einlegesohle • Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards • Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv • Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten • Metallfrei Sohle: Weiche Landekomfort-Einlegesohle Material: Mesh Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265398 | Größe: | 43 | Farbe: | navy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, arbeitsschuhe 43, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,49* | € 102,11* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,34* | € 105,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,18* | € 105,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,10* | € 106,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 108,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 83,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|