Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deb Schaumseife STOKO Refresh Original ORG250ML 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deb Schaumseife STOKO Refresh Original ORG250ML 250ml
Deb Schaumseife STOKO Refresh Original ORG250ML 250ml
Deb Schaumseife STOKO Refresh Original ORG250ML 250ml
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3159870806216
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     ORG250ML
EAN/GTIN:
     3159870806216
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Geben Sie eine Portion des Original FOAM WASH direkt auf die nassen oder trockenen Hände. Den Schaum verteilen, anschließend die Hände gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
250 ml
Farbe:
transparent
Inhalt:
250 ml
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Refresh® Original FOAM
Produkttypbezeichnung:
Refresh® Original FOAM
Ausführung des Gebindes:
Flasche
parfümiert:
parfümiert
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 3,26*
€ 4,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,74*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,78*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,28*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01712* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCJohnson Professional
CLR250ML
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.