| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660570034996 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660570034996 EAN/GTIN: 3660570034996 |
| |
|
| | |
| 3M™ Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™« Eigenschaften: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Kantengeprüft 130 kg • Mit Kernmantelseil • Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm • 1 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm • 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion] Länge: 2 m Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636659 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, Sicherungsgerate, Rettungsgurt, Rettungsgurte, Gurt, Auffanggurt, Auffangwesten, Auffang-, und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,45* | € 99,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,54* | € 99,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,22* | € 100,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,30* | € 102,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|