Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel, EZ-Stop, DBI-SALA, 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel, EZ-Stop, DBI-SALA, 1,5 Meter
Verbindungsmittel, EZ-Stop, DBI-SALA, 1,5 Meter
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3660570035023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660570035023
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
3M™ Y-Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™« Eigenschaften: • Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Kantengeprüft 130 kg • Mit Kernmantelseil • Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm • 2 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm • 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion] Länge: 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, Sicherungsgerate, Rettungsgurt, Rettungsgurte, Gurt, Auffanggurt, Auffangwesten, Auffang-, und, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 160,48*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 161,17*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 131,44*
€ 162,09*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.