| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660740008543 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660740008543 |
| |
|
| | |
| Bügelbrille »Ness+« Eigenschaften: • Ultra-umschließendes Gestell • Rutschfester Nasensteg • Zwei-Material-Bügel für besseren Komfort • Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM • Gläser übertragen 90 % des Lichts Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, UKCA Material: Scheibe: Polykarbonat, Gestell: PC/TPR Gewicht: 28 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz-orange Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636514 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, Besucherbrille, Brillen, Brille, Besucherbrillen, Bugelbrille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,47* | € 9,78* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,54* | € 10,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 11,04* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,21* | € 11,10* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,82* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|