| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4016943016394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1870180020 EAN/GTIN: 4016943016394 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Speziell für harten Arbeitsalltag entwickelt •extrem strapazierfähig •aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt •verstärkter Fersenbereich zum Schutz der Sehnen Material: •60% Schurwolle •30% Baumwolle •10% Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 39-41 | Farbe: | schwarz/grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, trekkingsocken silber, trekkingsocken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 6,12* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,21* | € 6,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 6,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,26* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|