Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 640720 schwarz-silber, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 640720 schwarz-silber, Gr. 45
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 640720 schwarz-silber, Gr. 45
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 640720 schwarz-silber, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4018623807698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     640720 45
EAN/GTIN:
     4018623807698
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Metallfrei •Fußbett: evercushion® BA+ •Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C •hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend •Material: Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, •BreathActive Funktionsfutter •Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz •Norm: DIN EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/ silber | schwarz
Material:
Leder
udf_EDE_Katalog:
31635350
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 92,10*
Lager 7
2
pro Paar
€ 4,79*
ab € 79,79*
€ 92,11*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 79,76*
€ 92,44*
3 Tage
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 79,74*
€ 92,60*
1 Tag
3
pro Paar
€ 5,45*
ab € 80,89*
€ 93,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,11*
€ 109,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.