Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Set M4 6115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Set M4 6115
Hygiene-Set M4 6115
Hygiene-Set M4 6115
Hygiene-Set M4 6115
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4019444008875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4019444008875
EAN/GTIN:
     4019444008875
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Ohrkissen
Ohrpolster
Kapselgehörschützer »6110 M4 mit Hygieneset« Eigenschaften: • Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung Ausführung: • Kapseln mit flachem Profil • Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau • Verwindungsfestes TPE-Kopfband • Nahtlose Verarbeitung • Leicht und flexibel • Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort • Extra große Ohrmuscheln • Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte Dämmwerte: SNR = 30 dB (A) Zulassung/Norm: EN352-1:2002 Gewicht: 260 g Farbe: gelb-grün Eigenschaften (Hygieneset): • Passend für Kapselgehörschutz 6110 M4 • Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygienesatz enthalten
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636975
Beschreibung:
Hygieneset »6115 M4«
Weitere Suchbegriffe: hygieneset kapselgehörschutz, Gehörschutz, Hygieneset, Moldex-Metric, Co., Kapselgehörschutz, Moldex, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,89*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.