Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 48
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888051919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888051919
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Forst-Gummistiefel »Ulme« Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249 Ausführung: • FPA-anerkannt • Schnittschutzeinlage • Weiches, nachstellbares Schaftende • Verstärkter, stabiler Fersenschutz • Schafthöhe: ca. 37 cm Sohle: Gemäß EN ISO 20345 säurebeständig Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle Sicherheit: Stahlkappe Weite: Extra breit
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635591
Größe:
48
Farbe:
orange-grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, arbeitsstiefel 48, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel en iso 20345, Sicherheitsschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Stiefel, Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,30*
€ 72,57*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,04*
€ 73,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,99*
€ 85,66*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 86,19*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,28*
€ 87,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 72,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.