| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888125191 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888125191 EAN/GTIN: 4025888125191 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Forst-Schnürstiefel EIBE, S3 •Gepolsterter Kragen und Staublasche •Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken •Zwischensohle aus antistatischem Gummi •Profilierte Sohle ist antistatisch, abrieb- und rutschfest, ölbeständig und mit IDEAL-Doppelnaht •Weite: 10,5 •Größen: 40–47 Material: •Sohle aus Gummi •Spaltlederfutter •Kragen und Staublasche aus Kalbsvollleder •Schaft aus hydrophobiertem Rindvollleder •Leder-Brandsohle Sicherheit: DIN EN 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA, Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | udf_EDE_Katalog: | 31635590 | Farbe: | schwarz-orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,30* | € 156,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,65* | € 156,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,89* | € 199,84* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,18* | € 203,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,91* | € 205,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 172,18* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|