Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-am 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056081134
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     SR05000//
EAN/GTIN:
     4026056081134
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Mehrgasmessgerät
dräger gas-messgerät
Das Dräger X-am® 8000 misst gleichzeitig bis zu sieben toxische sowie brennbare Gase/Dämpfe und Sauerstoff – im Pumpen- oder Diffusionsbetrieb. Das Gerät ist optional mit einer sehr leistungsstarken Pumpe ausgestattet. Es kann mit Schläuchen mit bis zu 45 m Länge verbunden werden. Die Umschaltung von Diffusion auf Pumpenmodus erfolgt mit Hilfe eines Pumpenadapters. Das robuste Gerät verfügt über ein großes Farbdisplay und wird induktiv aufgeladen. Ein innovatives Signalisierungskonzept und praktische Assistenzfunktionen sorgen für umfassende Prozesssicherheit. Das Gerät ist zugelassen für den Einsatz in Ex-Zone 0, Temperaturklasse T4. Das X-am 8000 ist kompatibel mit der automatischen Kalibrierstation Dräger X-dock. Für das Gerät bietet Dräger umfangreiches Zubehör an. Mit der kostenlosen PC-Konfigurationssoftware Dräger CC-Vision, können Sensoren und viele weitere Geräteparameter kundenspezifisch angepasst werden. Gasmessgerät: - Abmessungen: (HxBxT) 179x77x42 mm - Gewicht: Ca. 495 g, abhängig von der Sensorbestückung, ohne Gurt, ohne Pumpe - Schutzart: IP68 Sensoren: Für die zuverlässige Alarmierung können bis zu fünf DrägerSensoren mit insgesamt max. 7 Gasen gewählt werden. Steckplatz 1: PID oder IR Sensor Steckplatz 2: CatEx oder IR Sensor Steckplatz 3-5: elektrochemische XXS DrägerSensoren Standard-Lieferumfang: - Grundgerät - Energieversorgung (Li-Ionen-Akku) - Ereignis- und Datenspeicher - Schultertragegurt mit Beschriftungsaufkleber - Gebrauchsanweisung (Sprachen de, en, fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja) - Auswahl aus 24 Displaysprachen - Hersteller- und Kalibrierzertifikat - Garantie: Gerät 3 Jahre, Energieversorgung 1 Jahr Optionen: - bis zu 5 DrägerSensoren: PID, Infrarot, CatEx, Elektrochemisch - interne Pumpe mit Pumpenadapter - induktive Ladeschale mit Steckernetzteil - RFID-Transponder - fest schließender Krokodilklemme - kostenfreie Gebrauchsanweisung für weitere Sprachen (da, fi, no, sv, pl, hr, sl, sk, cs, bg, ro, hu, el, tr, ko), SN: 90 33 656 - Sonder-Justierungen - Kundenspezifische Einstellungen von z. B. Alarmschwellen, Intervallen uvm. Fragen Sie Ihren Dräger-Ansprechpartner. Der Service von Dräger unterstützt zum Beispiel bei Schulungen, Justierung und Inspektionen.
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, gasmessgerät o2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,59*
€ 1.164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,49*
€ 1.138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,00*
€ 1.100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,02*
€ 1.075,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,98*
€ 1.050,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.