Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPS 6800, Gr. XL - 46 - Butyl Gr. 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056086955
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056086955
Der Dräger CPS 6800 ist ein gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1b mit außen getragenem Pressluftatmer. - schützt vor gas- und aerosolförmigen sowie vor flüssigen und festen Gefahrstoffen - besteht aus Umex-Material, dass sich optimal für den Umgang mit tiefkalten Medien sowie für Arbeiten in kalter Umgebung eignet Konfiguration: - Größe: XL - Gewicht: ca. 5,4 kg - Farbe: rot - Gesichtsmanschette - PVC-Sicherheitsstiefel, Größe 46 - Butyl-Handschuhe, Größe 11 - Baumwollhandschuhe - CSA-Lager- und Transporttasche Der Chemikalienschutzanzug Dräger CPS 6800 ist nach folgenden Normen und Richtlinien zugelassen: - EN 943-1 - EN 1073 - EN 14126 - EN 14593-1 - EN 14594 - ISO 16602 - SOLAS II-2, Reg. 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.298,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,10*
€ 2.926,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.431,98*
€ 2.894,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,38*
€ 2.799,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,22*
€ 2.752,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,54*
€ 2.735,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.