| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4026056087976 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026056087976 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Dräger CPS 7800 ist ein gasdichter wiederverwendbarer Chemikalienschutzanzug mit außen getragenem Pressluftatmer (Typ 1b). - zugelassen nach EN 943-1+2 (ET), EN 1073-1 & 1073-2, EN 14126, EN 14593-1, BS 8467, SOLAS - schützt vor gasförmigen, flüssigen, aerosolförmigen und festen Gefahrstoffen, auch in explosionsgefährdeten Bereichen - Anzugmaterial D-mex bietet hervorragende chemische Beständigkeit und Schutz vor mechanischer Einwirkung - Farbe: orange - Konfiguration: Dräger CPS 7800 Größe L mit Gesichtsmanschette, EN Handschuhkombination Größe 10, Nitril-P Sicherheitsstiefel Größe 43, ein Paar Baumwollhandschuhe separat beigelegt - Gewicht: ca. 5,5 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |