Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPS 5900 PT, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056089314
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056089314
Chemikalienschutzanzug Dräger CPS 5900 PT ist ein Limited Use Schutzanzug aus Zytron® 500 (weiches Laminat-Material). Der CPS 5900 PT ist als Typ 1a klassifiziert und nach EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET) und NFPA 1994:2007 zugelassen. - bietet höchsten Schutz vor Industriechemikalien und Kampfstoffen - wurde speziell für das Durchführen von Kontrollmessungen oder Umfüllarbeiten ohne Explosionsgefahr entwickelt - erfüllt die internationalen Anforderungen von Feuerwehr, Rettungswesen und Industrie an Schutzanzüge für den einmaligen Einsatz Konfiguration: - Material: Zytron® 500 (orange) - Größe: M (für Körpergröße von 1,60 m bis 1,75 m) - Gewicht: ca. 3,5 kg - langer Einstieg auf der linken Brustseite für leichtes An- und Ablegen - Reißverschluss mit außen liegender Kette schließt von oben nach unten - doppelte Abdecklasche mit durchgängigem Klettband schützt den Reißverschluss - flexible und faltbare Zwei-Lagen-Sichtscheibe bietet fast natürliches Sichtfeld - integrierte gasdichte Socken mit Spritzschutz für den Einsatz mit verschiedenen Stiefelgrößen - feste Kombination von Laminathandschuhen innen und Butylhandschuhen außen für erhöhten Chemikalien- und Stichschutz - integrierter Hüftgurt zur Größenanpassung - mit Anschluss für externe Atemluftquelle (Air-Connect) zur Verlängerung der Dekontaminationsphase Zytron® ist eine eingetragene Marke der Firma Kappler Inc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,77*
€ 2.632,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,04*
€ 2.602,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,29*
€ 2.513,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,22*
€ 2.468,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,31*
€ 2.441,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.