Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Winter Vollederhandschuh ROOSTER-W, natur, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ASATEX Winter Vollederhandschuh ROOSTER-W, natur, Gr. 11
ASATEX Winter Vollederhandschuh ROOSTER-W, natur, Gr. 11
ASATEX Winter Vollederhandschuh ROOSTER-W, natur, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4029201253462
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     ROOSTER-W 11
EAN/GTIN:
     4029201253462
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
" •Vollederhandschuh mit gummierter Stulpe •Vollständige Vliesfütterung •Angenehmes Tragegefühl •Doppelnähte "
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutzstufe:
Kat. II
Farbe:
natur
Norm:
EN 388:2016+A1:2018 [3.1.4.3.X] EN 511:2006 [X.2.X] EN ISO 21420:2020
Material:
Büffelvolleder, Segeltuch (Canvas), Vlies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
2
Frei Haus
€ 148,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
€ 250,20*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 148,80*
€ 177,07
pro Packung
1 Packung enthält 60 Paar (€ 2,48* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 297,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.