Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 85
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 85
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 85
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 85
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646086027
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-20-85
EAN/GTIN:
     4030646086027
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
Produktbeschreibung: •Rindleder, Schwarz •45 mm breit •Kombigerbung •feuchtigkeitsresistent •durchgefärbt, schwarz Material: •100% Leder
Weitere Informationen:
Länge:
85 cm
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 85 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 16,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,37*
€ 16,63*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.