| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646271607 Herst.-Nr.: 130430-1012-106 EAN/GTIN: 4030646271607 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zwei Seiten- und Gesäßpattentaschen •Rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche •Links Bein- und Handytasche •Vorgeformte Kniepolstertaschen •Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken •Reflektierende Paspel Material: •300 g/m² •65% Baumwolle •35% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 106 | Farbe: | Weiß/Anthrazit | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,20* | € 62,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 47,68* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|