| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646286519 Herst.-Nr.: 130430-1220-31 EAN/GTIN: 4030646286519 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •2 große Seitentaschen •2 große Gesäßpattentaschen •Rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + 1 Handytasche •Links 1 Beintasche + 1 Handytasche •Vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz •Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken Weitere Informationen: | | Größe: | 31 | Farbe: | anthrazit/ schwarz | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,19* | € 62,73* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 47,94* | € 63,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,30* | € 92,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|