| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646307344 Herst.-Nr.: 125100-20-52 EAN/GTIN: 4030646307344 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Ergonomische Schnittführung •Hohe Bewegungsfreiheit •Elastische Seitenkeile •Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts •Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) •Diverse Volumentasche auf beiden Seiten •Innovative Pattentaschenverschlusslösung •FHB Designelemente im Wadenbereich Material: •250 g/m² •50% Polyester •50% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,01* | € 71,11* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,13* | € 71,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,56* | € 75,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,37* | € 76,67* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,30* | € 79,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|