| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646346381 Herst.-Nr.: 125200-1520-66 EAN/GTIN: 4030646346381 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester •Elastische Seitenkeile •Höher geschnittener Bund im Rücken •Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts •Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose •2 geräumige Gesäßtaschen •Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen •Innovativer gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss Weitere Informationen: | | Größe: | 66 | Farbe: | oliv/ schwarz | Material: | 50 % Polyester, 50 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose fhb schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.66 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,77* | € 60,35* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 46,50* | € 60,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|