| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646347920 Herst.-Nr.: 79595-2520-4XL EAN/GTIN: 4030646347920 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Wärmende und anschmiegsame Strick-Fleece-Jacke •Körpernahe modische Passform •Elastische schwarze Seitenbereiche •2 geräumige vordere Reißverschluss-Seitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit RV •YKK-Frontreißverschluss •Material: (280 g/m2) 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | grün/ schwarz | Material: | 100% Polyester - ca. 280g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herrenjacke grün fhb, herren jacke, herrenjacke grün |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,45* | € 56,19* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 42,42* | € 56,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|