Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 beige/schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 beige/schwarz, Gr. 3XL
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 beige/schwarz, Gr. 3XL
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 beige/schwarz, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646375060
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19040-1320-3XL
EAN/GTIN:
     4030646375060
Produktbeschreibung: •Angenehm warm durch eine Wattierung von 120 g/m2 •Wasserabweisend •Innenkragen aus Mikro-Fleece (100 % Polyester) •4 verschließbare Fronttaschen •1 Handy- und 1 iPad-Innentasche •Bundweitenregulierung •Innovativer FHB-Kragenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
beige/schwarz
Obermaterial:
100 % Polyester, ca. 260 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester, 120 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,91*
€ 71,53*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,10*
€ 72,01*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.