| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646395723 Herst.-Nr.: 123120-1620-110 EAN/GTIN: 4030646395723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Elastisch, ultraleicht, atmungsaktiv und trotzdem robust durch FHB-Vollzwirn-Gewebe •Widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich •Körperbetont, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform •Mit RV verschliessbare Handytasche •Dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem •Magnetknopf, 2 Gesäßpattentaschen ohne Knopf Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 110 | Farbe: | marine/ schwarz | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Vollzwirn – ca. 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |