Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
ELTEN Sicherheitshalbschuh 72201 SENSATION Up Low ESD S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030839239520
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72201-39
EAN/GTIN:
     4030839239520
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ESD-fähige Sicherheitssneaker SENSATION Up Low ESD S3 stammt aus der ELTEN L10 Serie. Wie alle ihre Modelle ist auch dieser Sicherheitsschuh leicht, fällt durch modisches Design auf und trägt sich hervorragend. Das hydrophobierte Nubukleder des Schaftes ist strapazierfähig und wasserabweisend. Es wurde in Deutschland hergestellt, wobei hohe ökologische Standards beachtet wurden. Das hydrophobierte Textilmaterial in Jeans-Optik ist reißfest und schnell trocknend; innen sorgt Textilfutter für ein angenehmes Fußklima. Es ist hautfreundlich. Der Sicherheitsschuh SENSATION Up Low ESD S3 ist zum Schutz der Zehen mit Stahlkappen ausgestattet, und der metallfreie Durchtrittschutz gewährt bei knienden Tätigkeiten ein Mehr an Flexibilität. Die Profilsohle L10 trägt besitzt sehr gute rutschhemmende Eigenschaften und weist zur Optimierung des Halts zudem eine 6mm Absatzkante auf. Sie verleiht etwa beim Arbeiten auf der Leiter ein Plus an Sicherheit. Der Sicherheitsschuh SENSATION Up Low ESD S3 wird in den Größen 39 bis 47 gefertigt.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 60,13*
€ 75,43*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 60,13*
€ 75,45*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 75,47*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 75,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.