| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030839360347 Herst.-Nr.: 720701-41 EAN/GTIN: 4030839360347 |
| |
|
| | |
| Unser YORK XXE black Low ESD S1P ist ein WELLMAXX ENERGETIC-Schuh. Das Besondere: hier arbeiten wir mit Infinergy®-Material von BASF sowohl im Rückfuß- als auch im Vorfußbereich. Damit läuft es sich gleich viel energetischer und auch die Dämpfung erhöht sich dadurch spürbar. Für diesen Zweck wurde die Zwischensohle aus EVA mit TPU-Designelementen verstärkt, in denen die reaktiven Schaumstoffpartikel zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die GUMMI-Laufsohle mit einer circa 8 mm hohen Absatzkante ausgestattet, was noch besseren Halt auf Leitern bedeutet. Gleichzeitig verspricht das Obermaterial aus Mikrofaser und Meshmaterial erhöhte Elastizität, denn es passt sich dem Fuß hervorragend an, gibt ihm Flexibilität und ist äußerst strapazierbar. Aber nicht nur das, das leichte Textilmaterial sorgt zudem für gute Luftzirkulation. Ebenfalls sehr atmungsaktiv ist auch das Innenfutter aus Textil – insgesamt muss man sich also über das Schuhklima keine Sorgen machen. Beim Laufen ist zudem beste Rutschhemmung gegeben, der metallfreie Durchtrittschutz und die Stahlkappe sichern diesen Halbschuh rundum ab. Erhältlich ist der ESD-fähige Sicherheitshalbschuh im Größengang 40 bis 48. Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Schutzstufe: | S1P | Farbe: | schwarz | Norm: | EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, damenschuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 76,11* | € 94,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,06* | € 94,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,26* | € 94,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,45* | € 94,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,49* | € 99,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|