Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
ELTEN Sicherheitshalbschuh 720701 Gr. 42 YORK XXE black LowP S1P HRO ESD
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030839360354
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720701-42
EAN/GTIN:
     4030839360354
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Unser YORK XXE black Low ESD S1P ist ein WELLMAXX ENERGETIC-Schuh. Das Besondere: hier arbeiten wir mit Infinergy®-Material von BASF sowohl im Rückfuß- als auch im Vorfußbereich. Damit läuft es sich gleich viel energetischer und auch die Dämpfung erhöht sich dadurch spürbar. Für diesen Zweck wurde die Zwischensohle aus EVA mit TPU-Designelementen verstärkt, in denen die reaktiven Schaumstoffpartikel zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die GUMMI-Laufsohle mit einer circa 8 mm hohen Absatzkante ausgestattet, was noch besseren Halt auf Leitern bedeutet. Gleichzeitig verspricht das Obermaterial aus Mikrofaser und Meshmaterial erhöhte Elastizität, denn es passt sich dem Fuß hervorragend an, gibt ihm Flexibilität und ist äußerst strapazierbar. Aber nicht nur das, das leichte Textilmaterial sorgt zudem für gute Luftzirkulation. Ebenfalls sehr atmungsaktiv ist auch das Innenfutter aus Textil – insgesamt muss man sich also über das Schuhklima keine Sorgen machen. Beim Laufen ist zudem beste Rutschhemmung gegeben, der metallfreie Durchtrittschutz und die Stahlkappe sichern diesen Halbschuh rundum ab. Erhältlich ist der ESD-fähige Sicherheitshalbschuh im Größengang 40 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 75,75*
€ 94,31*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 75,79*
€ 94,34*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 75,92*
€ 94,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 95,31*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 99,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,84*
€ 110,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.