Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALLYEKOMBI 2036 EN 471 GR.44 Orange - Marine Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RALLYEKOMBI 2036 EN 471 GR.44 Orange - Marine Gr. 25
RALLYEKOMBI 2036 EN 471 GR.44 Orange - Marine Gr. 25
RALLYEKOMBI 2036 EN 471 GR.44 Orange - Marine Gr. 25
RALLYEKOMBI 2036 EN 471 GR.44 Orange - Marine Gr. 25
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913018492
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036025
EAN/GTIN:
     4030913018492
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Produktbeschreibung: •Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte •mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen •vierfach Luftösen unter den Achseln •2 Golffalten am Rückenteil •Umlegekragen •Aufhänger am Kragen •Knieverstärkung •Kniepolster sind integrierbar •doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel •Handy- und Oberschenkeltasche links •2 Seiteneingriffe •eingesetzte Beuteltaschen mit Patte •Klettverschluss und integrierter Handytasche •rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte •Klettverschluss und Kugelschreiberfach •doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm •1 Innentasche Material: •orange und gelb •85 % Polyester, 15 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 290 g/m² •marine und grün •65 % Polyester, 35 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
orange/marine
Klasse:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,05*
€ 70,70*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,42*
€ 70,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,41*
€ 72,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,33*
€ 74,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,64*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 54,52*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 54,36*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 54,37*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 54,42*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 54,49*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 54,12*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 54,37*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 54,24*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 54,23*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 54,10*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 54,38*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 54,16*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 54,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.