Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUNDJACKE NR.2008 EN 471 Orange-Grün Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUNDJACKE NR.2008 EN 471 Orange-Grün Gr. 52
BUNDJACKE NR.2008 EN 471 Orange-Grün Gr. 52
BUNDJACKE NR.2008 EN 471 Orange-Grün Gr. 52
BUNDJACKE NR.2008 EN 471 Orange-Grün Gr. 52
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913022031
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008052
EAN/GTIN:
     4030913022031
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •Reißverschluss verdeckt mit Druck knöpfen zum Fixieren der Patte • Ärmel bündchen justierbarmit Druckknopf •vierfach Luftösen unter den Achseln •2 Golffalten am Rückenteil •Um legekragen, Aufhänger im Kragen •Bund abschluss, viele Taschen Material: •orange und gelb •85 % Polyester, 15 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 290 g/m² •marine und grün •65 % Polyester, 35 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
orange/grün
Klasse:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,83*
€ 45,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,97*
€ 45,88*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,18*
€ 47,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,18*
€ 47,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,36*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,80*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 33,66*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 33,63*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 33,54*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 33,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.