Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2361 Zink - Schiefer - Rot Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2361 Zink - Schiefer - Rot Gr. 2XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2361 Zink - Schiefer - Rot Gr. 2XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2361 Zink - Schiefer - Rot Gr. 2XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2361 Zink - Schiefer - Rot Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913067780
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2361060
EAN/GTIN:
     4030913067780
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Produktbeschreibung: •Kratzfreie Ausführung •dreifarbige Optik •strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten •einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330 •Öko-Tex Standard 100 •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Gummizug im Bund •verdeckter Frontreißverschluss Material: •Hauptfarbe: 285 g/m² •Kontrastfarbe: 320 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
zink/schiefer/rot
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,35*
€ 18,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,47*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,17*
€ 18,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,61*
€ 18,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2361040
ab € 13,01*
Ähnlich
Planam
2361044
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
2361048
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
2361052
ab € 13,05*
Ähnlich
Planam
2361056
ab € 13,05*
Ähnlich
Planam
2361064
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
2361068
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.