Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeits-Shorts HIGHLINE Nr. 2372 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeits-Shorts HIGHLINE Nr. 2372 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 4XL
PLANAM Arbeits-Shorts HIGHLINE Nr. 2372 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 4XL
PLANAM Arbeits-Shorts HIGHLINE Nr. 2372 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 4XL
PLANAM Arbeits-Shorts HIGHLINE Nr. 2372 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068978
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2372068
EAN/GTIN:
     4030913068978
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Modernes Design, perfekte Qualität •Kratzfreie Ausführung •dreifarbige Optik •strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten •einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330 •Öko-Tex Standard 100 •2 Beuteltaschen •doppelte Maßstabtasche •links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss •Handytasche •Gummizug im Bund •2 Gesäßtaschen •Reißverschluss im Hosenschlitz Material: •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Länge:
82
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 17,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 17,61*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 17,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,94*
€ 17,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2372040
ab € 11,31*
Ähnlich
Planam
2372044
ab € 11,33*
Ähnlich
Planam
2372048
ab € 11,36*
Ähnlich
Planam
2372052
ab € 11,32*
Ähnlich
Planam
2372056
ab € 11,39*
Ähnlich
Planam
2372060
ab € 11,41*
Ähnlich
Planam
2372064
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.