Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Berufsmantel HIGHLINE Nr. 2352 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Berufsmantel HIGHLINE Nr. 2352 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 25
PLANAM Berufsmantel HIGHLINE Nr. 2352 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 25
PLANAM Berufsmantel HIGHLINE Nr. 2352 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 25
PLANAM Berufsmantel HIGHLINE Nr. 2352 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 25
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913858869
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352025
EAN/GTIN:
     4030913858869
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
Produktbeschreibung: •2 Seitenaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche links •verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Seitenschlitze Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Hauptfarbe 285 g/m² •Kontrastfarbe 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,74*
€ 29,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 29,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,09*
€ 30,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 31,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 21,36*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 21,48*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 21,41*
Ähnlich
Planam
2352030
ab € 21,44*
Ähnlich
Planam
2352038
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
2352040
ab € 21,36*
Ähnlich
Planam
2352042
ab € 21,30*
Ähnlich
Planam
2352044
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
2352046
ab € 21,42*
Ähnlich
Planam
2352048
ab € 21,50*
Ähnlich
Planam
2352050
ab € 21,44*
Ähnlich
Planam
2352051
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2352052
ab € 21,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.