Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2325 Grün - Schwarz - Rot Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2325 Grün - Schwarz - Rot Gr. 30
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2325 Grün - Schwarz - Rot Gr. 30
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2325 Grün - Schwarz - Rot Gr. 30
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2325 Grün - Schwarz - Rot Gr. 30
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913872988
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2325030
EAN/GTIN:
     4030913872988
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •2 Beuteltaschen •2 Knietaschen •Doppelte Maßstabtasche •Oberschenkeltasche links •Handytasche •2 Gesäßtaschen •Reißverschluss im Hosenschlitz •Gummizug im Bund Material: •Oberstoff Hauptfarbe (285 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Kontrastfarbe (320 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
82
Farbe:
Grün - Schwarz - Rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,69*
€ 21,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 21,94*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 22,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2325024
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325025
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2325026
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2325027
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2325028
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2325029
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325038
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2325040
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2325042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2325044
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2325046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2325048
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2325050
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2325051
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2325052
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.